Eriks

Gleitringdichtung PDO 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

252,00 €/ Stückexkl. MwSt

294,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
32.525 mm
Außendurchmesser Rotor
30.71 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.93 mm
Einbaulänge Rotor
22.225 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm