Eriks

Gleitringdichtung PDO 018 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,50 €/ Stückexkl. MwSt

53,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
32.525 mm
Außendurchmesser Rotor
30.71 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.93 mm
Einbaulänge Rotor
22.225 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm