Eriks

Gleitringdichtung PDO 015,8/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12412984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
15.8 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
32.525 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
22.225 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm