Eriks

Gleitringdichtung PDO 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

107,50 €/ Stückexkl. MwSt

125,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
32.525 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
22.225 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm