Eriks

Gleitringdichtung PDO 012 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12411777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
28.52 mm
Außendurchmesser Rotor
23.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
20.62 mm
Einbaulänge Stator
7.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
25.4 mm
d3
23.9 mm
l1
20.62 mm
I4
7.9 mm