93,10 €/ Stückexkl. MwSt
108,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PDO |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | PDO |
Einbaulänge montiert | 28.52 mm |
Außendurchmesser Rotor | 23.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 20.62 mm |
Einbaulänge Stator | 7.9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 23.9 mm |
l1 | 20.62 mm |
I4 | 7.9 mm |