Eriks

Gleitringdichtung PDO 012,7/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12412177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,10 €/ Stückexkl. MwSt

35,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PDO
Wellendurchmesser
12.7 mm
Typ
PDO
Einbaulänge montiert
28.5248 mm
Außendurchmesser Rotor
23.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
20.6248 mm
Einbaulänge Stator
7.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
20.6248 mm
I4
7.9 mm