Eriks

Gleitringdichtung PCO 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.184,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.385,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
49.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm