Eriks

Gleitringdichtung PCO 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.075,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.257,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
108 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
44.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm