1.235,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.444,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PCO |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Typ | PCO |
Einbaulänge montiert | 60 mm |
Außendurchmesser Rotor | 104 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 105 mm |
Einbaulänge Rotor | 44.3 mm |
Einbaulänge Stator | 15.7 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 105 mm |
d3 | 104 mm |
l1 | 44.3 mm |
I4 | 15.7 mm |