Eriks

Gleitringdichtung PCO 075 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.287,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
96.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
44.7 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96.8 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm