1.043,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.220,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PCO |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | PCO |
Einbaulänge montiert | 60 mm |
Außendurchmesser Rotor | 96.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 97 mm |
Einbaulänge Rotor | 44.7 mm |
Einbaulänge Stator | 15.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 97 mm |
d3 | 96.8 mm |
l1 | 44.7 mm |
I4 | 15.3 mm |