Eriks

Gleitringdichtung PCO 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

899,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.052,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
44.7 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm