Eriks

Gleitringdichtung PCO 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

860,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.006,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
37.2 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
90 mm
l1
37.2 mm
I4
15.3 mm