Eriks

Gleitringdichtung PCO 065 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12422715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

930,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.088,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm