Eriks

Gleitringdichtung PCO 063 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

835,00 €/ Stückexkl. MwSt

976,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
82.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
82.1 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm