Eriks

Gleitringdichtung PCO 060 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12422105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

814,50 €/ Stückexkl. MwSt

952,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm