Eriks

Gleitringdichtung PCO 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

666,50 €/ Stückexkl. MwSt

779,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm