Eriks

Gleitringdichtung PCO 055 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

918,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.074,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
70.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
70.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm