Eriks

Gleitringdichtung PCO 053 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

365,50 €/ Stückexkl. MwSt

427,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
70.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
70.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm