835,00 €/ Stückexkl. MwSt
976,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PCO |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | PCO |
Einbaulänge montiert | 47.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 66.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 70 mm |
Einbaulänge Rotor | 34.5 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 66.1 mm |
l1 | 34.5 mm |
I4 | 13 mm |