Eriks

Gleitringdichtung PCO 050 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12420622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

551,50 €/ Stückexkl. MwSt

645,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66.1 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm