Eriks

Gleitringdichtung PCO 048 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12420291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

519,50 €/ Stückexkl. MwSt

607,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
34 mm
I4
11 mm