Eriks

Gleitringdichtung PCO 045 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12419895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

463,00 €/ Stückexkl. MwSt

541,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
34 mm
I4
11 mm