Eriks

Gleitringdichtung PCO 043 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12419433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

397,00 €/ Stückexkl. MwSt

464,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
58.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
58.6 mm
l1
34 mm
I4
11 mm