Eriks

Gleitringdichtung PCO 040 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12418997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,00 €/ Stückexkl. MwSt

215,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
55.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
55.7 mm
l1
34 mm
I4
11 mm