Eriks

Gleitringdichtung PCO 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,00 €/ Stückexkl. MwSt

303,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
52.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
52.7 mm
l1
34 mm
I4
11 mm