Eriks

Gleitringdichtung PCO 035 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

435,00 €/ Stückexkl. MwSt

508,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm