Eriks

Gleitringdichtung PCO 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

375,00 €/ Stückexkl. MwSt

438,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
45.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
45.6 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm