Eriks

Gleitringdichtung PCO 032 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12417245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,00 €/ Stückexkl. MwSt

133,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
45.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.6 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm