Eriks

Gleitringdichtung PCO 030 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12416768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

244,00 €/ Stückexkl. MwSt

285,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm