Eriks

Gleitringdichtung PCO 028 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,80 €/ Stückexkl. MwSt

99,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42.1 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm