Eriks

Gleitringdichtung PCO 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

309,50 €/ Stückexkl. MwSt

362,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39.2 mm
l1
30 mm
I4
10 mm