Eriks

Gleitringdichtung PCO 024 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

87,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
37.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
37.8 mm
l1
30 mm
I4
10 mm