Eriks

Gleitringdichtung PCO 022 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,30 €/ Stückexkl. MwSt

98,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33.4 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm