163,00 €/ Stückexkl. MwSt
190,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PCO |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | PCO |
Einbaulänge montiert | 37.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 33.4 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35 mm |
Einbaulänge Rotor | 27.5 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 27.5 mm |
I4 | 10 mm |