Eriks

Gleitringdichtung PCO 020 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,00 €/ Stückexkl. MwSt

94,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
33.4 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm