Eriks

Gleitringdichtung PCO 018 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12413810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,90 €/ Stückexkl. MwSt

67,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
30.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30.6 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm