Eriks

Gleitringdichtung PCO 016 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
26.4 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm