119,50 €/ Stückexkl. MwSt
139,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PCO |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Typ | PCO |
Einbaulänge montiert | 35 mm |
Außendurchmesser Rotor | 27 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 27 mm |
Einbaulänge Rotor | 26.4 mm |
Einbaulänge Stator | 8.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 26.4 mm |
I4 | 8.6 mm |