Eriks

Gleitringdichtung PCO 016 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12413354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,20 €/ Stückexkl. MwSt

65,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
26.4 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm