Eriks

Gleitringdichtung PCO 014 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,00 €/ Stückexkl. MwSt

138,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
24.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
26.4 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24.4 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm