129,00 €/ Stückexkl. MwSt
150,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PCO |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | PCO |
Einbaulänge montiert | 32.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 21.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23 mm |
Einbaulänge Rotor | 23.9 mm |
Einbaulänge Stator | 8.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 21.7 mm |
l1 | 23.9 mm |
I4 | 8.6 mm |