Eriks

Gleitringdichtung PCO 012 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,60 €/ Stückexkl. MwSt

110,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PCO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
21.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
23.9 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21.7 mm
l1
23.9 mm
I4
8.6 mm