2.067,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.418,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 101.6 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 61.91 mm |
Außendurchmesser Rotor | 124 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 133.35 mm |
Einbaulänge Rotor | 61.91 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 101.6 mm |
d7 | 133.35 mm |
d3 | 124 mm |
l1 | 61.91 mm |