Eriks

Gleitringdichtung PBO 100 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12425499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.067,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.418,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
81.81 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
133.35 mm
Einbaulänge Rotor
61.91 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
61.91 mm
I4
19.9 mm