1.980,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.316,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 98.4 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 81.81 mm |
Außendurchmesser Rotor | 121 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 130.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 61.91 mm |
Einbaulänge Stator | 19.9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 98.4 mm |
d7 | 130.2 mm |
d3 | 121 mm |
l1 | 61.91 mm |
I4 | 19.9 mm |