Eriks

Gleitringdichtung PBO 098,4/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.280,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.497,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
98.4 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
81.81 mm
Außendurchmesser Rotor
121 mm
Kammerdurchmesser Stator
130.2 mm
Einbaulänge Rotor
61.91 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d3
121 mm
l1
61.91 mm
I4
19.9 mm