1.879,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.198,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 78.64 mm |
Außendurchmesser Rotor | 119 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 127 mm |
Einbaulänge Rotor | 58.74 mm |
Einbaulänge Stator | 19.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 127 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 58.74 mm |
I4 | 19.9 mm |