Eriks

Gleitringdichtung PBO 095,3/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.217,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.423,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
95.3 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
78.64 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
127 mm
Einbaulänge Rotor
58.74 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
58.74 mm
I4
19.9 mm